Motion
9733
Tuyau en caoutchouc à haut débit - tresse en fil - 3 pi, 3/8 po de diamètre intérieur, résistance à l’éclatement : 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux bouts)
N° D’ARTICLE MI01544832
N° MFR9733
Prix140.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en caoutchouc à haut débit - tresse en fil - 3 pi, 3/8 po de diamètre intérieur, résistance à l’éclatement : 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux bouts)
N° D’ARTICLE MI01544832
N° MFR9733
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
Prix140.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur
    3 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Matériau de base
    Fil d’acier 2-Braid
  • Type de protection
    Protections en plastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Caoutchouc à haut débit - Tresse métallique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
9733
  • Tous ont des protections de tuyau en plastique
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
  • La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10