Motion
EMP-20
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01545210
N° MFREMP-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01545210
N° MFREMP-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    3.8130 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement poudré dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrouillage de vis d’arrêt à espacement de 120° avec vis d’arrêt à facettes diamant • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux • Conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur permettant une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Encliquetage exclusif à verrou et goupille Sealmaster® pour lubrification directe et anti-rotation
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EMP-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461014042
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    AR-2-14
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461014042

Aperçu

Description du fabricant
EMP-20
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté