Motion
6017 2RSNRJEM

SKF
6017 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01545329
N° MFR6017 2RSNRJEM
Prix335.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6017 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01545329
N° MFR6017 2RSNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix335.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6017-2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017 2RSNRJEM
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9660 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577116536

Aperçu

Description du fabricant
6017-2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique