Motion
SPB16-XS
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.8100 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01545750
N° MFRSPB16-XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.8100 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01545750
N° MFRSPB16-XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.19 po
  • Longueur totale
    2.8100 po
  • Largeur totale
    2.8100 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1050 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller linéaire
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SPB-16-XS