Motion
41NP  RIV
Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01545943
N° MFR41NP RIV
Prix22.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01545943
N° MFR41NP RIV
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
Prix22.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.578 po
  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Largeur du rouleau
    0.250 po
  • Résistance à la traction
    2600 lb
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185259
  • Capacité de charge utile
    370 lb

Aperçu

Description du fabricant
41NP RIVETED 10FT LG.
  • Les chaînes plaquées nickel offrent une performance acceptable lorsque l’équipement doit fonctionner dans des environnements légèrement corrosifs.
  • Chaîne à rouleaux RS
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement