Motion
1A6DL4
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A pour service léger DKO femelle pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI01547049
N° MFR1A6DL4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A pour service léger DKO femelle pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI01547049
N° MFR1A6DL4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.375 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.375 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.250 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.67 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.89 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.16 po
  • Longueur
    1.81 po
  • Diamètre extérieur
    0.882 po
  • Longueur totale
    1.81 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Taille du filetage
    M14X1.5
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14X1.5
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A6DL4
  • Numéro CUP du fabricant
    678146124555
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146124555

Aperçu

Description du fabricant
1A6DL4 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau