Motion
50AS LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
50AS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01547278
N° MFR50AS OFFSET LINK
Prix41.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50AS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01547278
N° MFR50AS OFFSET LINK
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
Prix41.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188144

Aperçu

Description du fabricant
50AS « 600 » MAILLON OFFSET