Motion
80K1 LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
80K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - Pas de 80 / 1 po, fixation K-1, fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01547282
N° MFR80K1 ROLLER LINK
Prix22.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - Pas de 80 / 1 po, fixation K-1, fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01547282
N° MFR80K1 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.441 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193186

Aperçu

Description du fabricant
80 K-1 LIEN DE ROULEAU