Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, 5V, A, B
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre de référence6.7000 po (A) (Max) 7.0000 po (B) (Max) 5.8000 po (B) (Min)
- Largeur de la face7/8 à 1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2188 po
- Diamètre maximal du pas6.2000 po (3V) Max 7.4000 po (5V) Max
- Diamètre minimal du pas5.9000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale7.5000 po
- Poids9.47 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant1VP75X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289678785
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- Construction de la poulieVariable
- SérieVice-président
- CUP_NON662289678785
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.