Motion
MJ 1-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01547627
N° MFRMJ 1-2RS
Prix330.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01547627
N° MFRMJ 1-2RS
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
Prix330.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    MJ 1-2RS BRG
  • Description longue
    Le MJ 1-2RS est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 1.0000-inch , un alésage droit, une conception à double étanchéité, un diamètre extérieur 3.5000-inch et une largeur 0.7500-inch , adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ 1-2RS
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023009466

Aperçu

Description du fabricant
MJ 1-2RS BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer