Motion
10609
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01547969
N° MFR10609
Prix21.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01547969
N° MFR10609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend :• Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm• Support en plastique moulé
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS HEXAGONALES 10609 , BRAS LONG 1.5-10MM
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traitement thermique pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-UnisComprend :
  • Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
  • Support en plastique moulé