Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche29/64 po
- Taille du filetage interne7/16 – 14
- Longueur0.656 po
- Longueur en diamètres1-1/2
- Diamètre extérieur libre max.0.551 po
- Diamètre extérieur libre min.0.526 po
Détails
- Type d'insert de bobineCourse libre
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitInserts de bobine
- Type de pas de filetageGrossière
Aperçu
Description du fabricant
R1185-7 EMBALLAGE R 7/16-14 1-1/2DIA (P)