Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/32 po
- Taille du filetage interne1/2 – 13
- Longueur3.35, 3/4 po
- Longueur en diamètres1-1/2
- Diamètre extérieur libre max.0.622 po
- Diamètre extérieur libre min.0.597 po
Détails
- Type d'insert de bobineCourse libre
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitInserts de bobine
- Type de pas de filetageGrossière