Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po;5/8 po
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.010 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-7/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382010553
- Type de filsertie
Aperçu
- Très flexible et idéal pour la préparation de surfaces de service léger à moyen sur les surfaces irrégulières
- La construction en anneau solide assure une action de brossage en douceur et une longue durée de vie de la brosse
- Densement rempli de fils de matériau de remplissage de haute qualité
- Matériau de remplissage : acier
- Régime max. : 12,500 pour 4”, 6,000 tous les autres
- Applications : nettoyage de la rouille, du tartre et de la saleté, ébavurage léger, mélange des bords, rugosité pour l’adhérence, finition pour l’apparence, préparation de la finition avant le placage ou la peinture, idéal pour les applications à production élevée