Motion
01228
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552108
N° MFR01228
Prix165.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552108
N° MFR01228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0060 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382012281
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 01228 10 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté