Motion
01299
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552112
N° MFR01299
Prix268.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552112
N° MFR01299
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
Prix268.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382012991
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 01299 12 PO
  • Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • 1/2 po T des plaques frontales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté