Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre7 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale7.0000 po
- Longueur de la garniture1-9/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- GradeMoyen
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382023355
- Type de filsertie
Aperçu
- Un pinceau de qualité commerciale à prix réduit pour les applications générales
- Régime max. : 6,000