Motion
03000
Brosse de roue - 4-1/2 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552130
N° MFR03000
Prix150.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4-1/2 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552130
N° MFR03000
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
Prix150.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382030001

Aperçu

Description du fabricant
03000 4-1/2 po CR. ROUE EN FIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon