Motion
03180
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552145
N° MFR03180
Prix302.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552145
N° MFR03180

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382031800
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03180 10 po CR. ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • Présente une largeur de face plus large pour couvrir plus de surface
  • Densité et agressivité maximales du fil
  • Couvre plus de surface en un seul passage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté