Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre10 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale10.0000 po
- Longueur de la garniture1-7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382032005
- Type de filsertie
Aperçu
- Très flexible et idéal pour la préparation de surfaces de service léger à moyen sur des surfaces irrégulières
- La construction en anneau solide assure une action de brossage en douceur et une longue durée de vie de la brosse
- Densement rempli de fils de matériaux de remplissage de haute qualité
- Matériau de remplissage : acier
- Trou d’arbre : 2”
- Applications : nettoyage de la rouille, du tartre et de la saleté, ébavurage léger, mélange des bords, rugosité pour l’adhérence, finition pour l’apparence, préparation de la finition avant le placage ou la peinture, idéal pour les applications à production élevée