Motion
08135
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552308
N° MFR08135
Prix89.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552308
N° MFR08135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, automobile, aérospatiale
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382081355
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08135 8 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté