Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face3/4 po
- Longueur de la garniture2-3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382081997