Motion
08249
Brosse de roue - 15 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552317
N° MFR08249
Prix224.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 15 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552317
N° MFR08249
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
Prix224.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.016 po
  • Diamètre
    15 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    4-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382082499

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08249 15 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté