Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre5 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale5.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382087562
- Type de filNœud
Aperçu
- Face très étroite pour les zones difficiles d’accès
- Remplissage en acier et acier inoxydable
- Trou d’arbre : M10 x 1.25 (no 13125), 5/8-11 UNC tous les autres
- Principalement pour le nettoyage des soudures