Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.016 po
- Diamètre10 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre de remplissage0.016 po
- Longueur totale10.0000 po
- Longueur de la garniture1-3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382094805
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 09480 10 PO
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité