Motion
09490
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552363
N° MFR09490
Prix220.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552363
N° MFR09490
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
Votre prix220.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382094904
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 09490 10 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

You May Also Like

Les clients ont également acheté