Motion
09790
Brosse de roue - 14 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552370
N° MFR09790
Prix256.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 14 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552370
N° MFR09790
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
Prix256.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.016 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382097905

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL NŒUD 09790 14 PO 90

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté