Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale2.7500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, fabrication, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382100100
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100100
- Type de filsertie
Aperçu
- Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
- Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
- Extrémité solide pour les applications légères et générales
- Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou D.I., matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux d’identification, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points