Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale0.8500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, fabrication, entretien des installations, alimentation, pharmaceutique, fabrication, construction navale
- Numéro CUP du fabricant012382100308
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100308
- Type de filNœud
Aperçu
- Action de brossage à bout creux et robuste avec un peu de flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées