Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale2.6500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- Soies évaséesÉvasé
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382100346
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100346
- Type de filsertie
Aperçu
- Remplissage de fil serti qui a été pré-enflammé pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Convient aux surfaces larges et légèrement profilées
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit