Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale1.3000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- Soies évaséesÉvasé
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382100384
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100384
- Type de filsertie
Aperçu
- Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
- Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
- Matériau de remplissage : acier
- Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou D.I., matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux d’identification, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points