Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale2.2000 po
- Diamètre du pilote3/32 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture3/8 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382100568
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin du projet pilote
- CUP_NON012382100568
- Type de filsertie
Aperçu
- Conçu à l’origine pour nettoyer autour des trous de rivets dans les panneaux d’aéronefs en aluminium, mais peut être utilisé dans d’autres applications similaires
- Banded to expose a short 3/8 in trim length of crimped stainless wire and feature a pilot in the center of their solid end