Motion
11113
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3/4 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552469
N° MFR11113
Prix30.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3/4 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552469
N° MFR11113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0104 po
  • Longueur totale
    2.4000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382111137
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382111137

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À EXTRÉMITÉ SERTIE DE 11113 3/4 PO
  • Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
  • Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
  • Les brosses à bande à extrémité solide offrent une longueur de coupe plus courte qui empêche l’évasement et offre une action de brossage plus agressive
  • Matériau de remplissage : acier inoxydable
  • Diamètre de remplissage : 0.0104 po
  • Régime max. : 22,000
  • Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou ID, matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination instantanée, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux en D.I., nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté