Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.9500 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382130817
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382130817
- Type de filsertie
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications exigeantes de nettoyage et d’ébavurage pour travaux légers