Motion
13120
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552550
N° MFR13120
Prix34.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552550
N° MFR13120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Haute performance
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131203
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131203
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 13120 4 PO
  • Destiné à être utilisé principalement sur les meuleuses à angle droit, petites et grandes
  • Construction de trou de nœud individuel disponible en acier traité thermiquement ou en acier inoxydable de type 302
  • Applications : Enlever les revêtements en poudre, les peintures à base d’époxy et les revêtements caoutchoutés, la préparation et le nettoyage des soudures, le tartre de nettoyage et la corrosion importante, en éliminant les bavures lourdes des grosses pièces après la coupe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon