Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.1000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382131814
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382131814
- Type de filsertie
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 13181 3-1/2 PO
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité