Motion
13266
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552607
N° MFR13266
Prix29.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552607
N° MFR13266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Haute performance
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382132668
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382132668
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 13266 4 PO
  • Les touffes de fil à nœud individuel offrent une flexibilité minimale pour une action de brossage plus agressive
  • Construit avec une plaque d’acier interne qui a des trous individuels à espacement égal autour du périmètre; le fil est inséré dans chaque trou, torsadé en un nœud et a exactement le même nombre de fils, assurant ainsi un équilibre parfait
  • Élimine les vibrations, réduit la fatigue de l’opérateur et augmente la durée de vie de la brosse
  • Longueur de la garniture : 7/8”
  • Largeur de la face : 1/4”
  • Matériau de remplissage : acier
  • Trou d'arbre/taille de tige de tige d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : Enlever la rouille, le tartre, la soudure, les éclaboussures et l’oxydation, rugueux les surfaces, enlever les éclats de caoutchouc ou de plastique, enlever les bavures lourdes, opérations de nettoyage intensif, nettoyage des soudures, conditionnement des surfaces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon