Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.9000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseBiseau
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382134167
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses en biseau
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382134167
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
- Roues radiales en forme de soucoupe qui offrent une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour nettoyer les soudures de filet et dans les coins