Motion
13466
Brosse biseautée, diamètre : 4-1/2 po, matériau du soie : acier inoxydable, régime maximal : 12500RPM
N° D’ARTICLE MI01552651
N° MFR13466
Prix61.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse biseautée, diamètre : 4-1/2 po, matériau du soie : acier inoxydable, régime maximal : 12500RPM
N° D’ARTICLE MI01552651
N° MFR13466

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    4.3500 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Biseau
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382134662
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses en biseau
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382134662
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
13466 4-1/2" KNOT WIRE BEVEL BRUSH
  • Roues radiales en forme de soucoupe qui offrent une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour nettoyer les soudures de filet et dans les coins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon