Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4-1/2 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale4.3500 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382134860
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses en biseau
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382134860
Aperçu
- Roues radiales en forme de soucoupe qui offrent une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour nettoyer les soudures de filet et dans les coins