Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre5 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale5.1000 po
- Tige Diamètre0.6250 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382142162
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382142162
- Type de filsertie
Aperçu
- À utiliser sur de grandes surfaces planes
- Fournit une action de brossage rapide et robuste
- Conçu pour être utilisé sur l’équipement de production, les meuleuses d’angle et les outils électriques portatifs
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage
- « P » à la fin du numéro de pièce indique un produit emballé en présentoir