Motion
14302
Brosse coupelle - acier, sertie, 2-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01552677
N° MFR14302
Prix31.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - acier, sertie, 2-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01552677
N° MFR14302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.0118 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    3.1000 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143022
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143022
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14302 2-3/4 PO
  • À utiliser sur de grandes surfaces planes
  • Fournit une action de brossage rapide et robuste
  • Conçu pour être utilisé sur l’équipement de production, les meuleuses d’angle et les outils électriques portatifs
  • Taille du fil : 0.0118”
  • Trou d’arbre : tige 1/4”
  • Matériau de remplissage : acier
  • Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté