Motion
14414
Brosse à coupelle Nylox 3-1/2 po, 0,040/120SC Remplissage serti, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552685
N° MFR14414
Prix85.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle Nylox 3-1/2 po, 0,040/120SC Remplissage serti, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552685
N° MFR14414
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
Prix85.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.04 po
  • Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    3.4500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382144142
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382144142

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À COUPE NYLOX 14414 3-1/2 PO
  • Idéal pour l’ébarbage et la finition dans les applications légères
  • Peut être utilisé dans des machines dédiées dans des processus automatisés ou sur des outils portatifs à faible vitesse/couple élevé pour des applications manuelles
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon