Motion
15463
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552707
N° MFR15463
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552707
N° MFR15463

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382154639
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382154639

Aperçu

Description du fabricant
15463 CTR CUIVRE. ROUE EN FIL MÉTALLIQUE SERTIE
  • Pour une utilisation sur des outils portatifs, les meules métalliques de petit diamètre sont conçues pour une action de brossage efficace dans les zones confinées ou difficiles d’accès
  • Matériau de remplissage : acier
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : ébavurage, rouille, élimination du tartre et du carbone, nettoyage des surfaces internes et des zones difficiles d’accès, nettoyage des filets et des tubes de chaudière, mélange des bords, nettoyage et polissage des surfaces D.I. et D.E., finition pour l’apparence, rugosité pour l’adhérence, utilisation large dans les aéronefs, l’aérospatiale, les travaux navals et nucléaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté