Motion
15667
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552717
N° MFR15667
Prix14.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552717
N° MFR15667
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
Prix14.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382156671
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382156671

Aperçu

Description du fabricant
15667 CTR CUIVRE. ROUE EN FIL MÉTALLIQUE SERTIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté