Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.9500 po
- Longueur de la garniture15/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382156770
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382156770
- Type de filsertie
Aperçu
- Pour une utilisation sur des outils portatifs, les meules métalliques de petit diamètre sont conçues pour une action de brossage efficace dans les zones confinées ou difficiles d’accès
- Matériau de remplissage : acier
- Régime max. : 20,000
- Applications : ébavurage, rouille, élimination du tartre et du carbone, nettoyage des surfaces internes et des zones difficiles d’accès, nettoyage des filets et des tubes de chaudière, mélange des bords, nettoyage et polissage des surfaces D.I. et D.E., finition pour l’apparence, rugosité pour l’adhérence, utilisation large dans les aéronefs, l’aérospatiale, les travaux navals et nucléaires