Motion
17602
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552752
N° MFR17602
Prix22.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552752
N° MFR17602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    1.4500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176020
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176020
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17602 1-1/2 PO À CE JOUR ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon