Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3-1/4 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.1500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382176815
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382176815
- Type de filNœud
Aperçu
- Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
- Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
- Matériau de remplissage : acier
- Diamètre/grain de remplissage : 0.014”
- Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou D.I., matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux D.I., nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points