Motion
17686
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552777
N° MFR17686
Prix49.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire - diamètre : 4 po, largeur : 1/2 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552777
N° MFR17686

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176860
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176860

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17686 4 PO À CE JOUR ROUE EN FIL NŒUD
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
  • Les meules à fil de nœud avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à matrice haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon