Motion
20630
Brosse de roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552788
N° MFR20630
Prix123.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552788
N° MFR20630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    012382206307
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382206307

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 20630 8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté